バッテリー&オルタネーターチェッカー

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35476804 品番 No.1721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)

タイプシガーソケット接続タイプ コード長さ(mm)200 質量(g)55 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16 用途DC12V車専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:637

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
アルファード40系のバッテリー容量の確認
その他業種

アルファード40系は、バッテリー容量が小さいこともあり、ドア開閉でバッテリーがあがりました。
そこで、この品を購入しましたが、バッテリーチャージャーの充電確認が異なることもあり、やや不満とさせていただきます。

対象商品:
35476813
2024-01-15
用途:
バッテリーの点検

とりあえずバッテリーの全体的な状態を把握するにはいいと思います。
状態を把握したら比重計で一部屋一部屋確認するのがベストですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35476804
2022-08-03
用途:
自家用車、バッテリーの状態を知る

バッテリーの充電状態が3段階でわかります。
運転中でもバッテリーの状態がわかり、安心できます。
エアコンのスイッチを入れると満充電ランプが暗くなったりと
しっかり機能しているのかなと思いました。

対象商品:
35476813
2021-11-05
用途:
電柵バッテリーの検電に使用
農・林・水産業

電柵のバッテリーを数多く管理しています。
今までは、テスターを使ってバッテリーの確認していました。
クリップタイプのチェッカーは、使いやすいです。

対象商品:
35476813
2021-09-02
用途:
バッテリー点検時
その他業種

バッテリーの簡易的な点検の為購入
バッテリーに直接取り付けて点検するため、ある程度は信頼度はあるかも。

対象商品:
35476813
2021-06-17
用途:
車バッテリー

値段的にいい仕事してくれますかね そんない一品です。

対象商品:
35476813
2020-11-23
用途:
バッテリー点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単にバッテリー状態を確認出来て重宝しています。コスパ良し!

2人が参考にしています
対象商品:
35476804
2021-01-19
用途:
バッテリーチェック

バッテリーの状態を確認をするために購入しました。安価で材質ともに問題ない商品でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする