テクノディスクREVO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35476847 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。
実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。
日本製

粒度80 外径(mm)100 穴径(Φmm)15 適合材鉄・ステンレス、金属 砥材A 用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし トラスコ品番380-8173 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35476847
2018-05-15
用途:
品物の仕上げ作業時
長村製作所 様 (製造業)

通常グラインダー使用後最後の仕上げで使いました。角、穴あけ加工している場所などばりがよく取れ滑らかな仕上がりになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする