- テクノディスクREVO イチグチ 35476865

- テクノディスクREVO イチグチ 35476865
- テクノディスクREVO イチグチ 35476865

テクノディスクREVO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1枚注文コード35476865品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。
実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。
日本製

用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし粒度120外径(mm)100穴径(Φmm)15適合材鉄・ステンレス、金属砥材Aトラスコ品番380-8149直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※保護メガネ・防塵マスク・安全帽をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35476847
2018-05-15
用途: 品物の仕上げ作業時
長村製作所製造業

通常グラインダー使用後最後の仕上げで使いました。角、穴あけ加工している場所などばりがよく取れ滑らかな仕上がりになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする