自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-03
用途: 朝日ソーラーの不凍液に使用
その他業種
もう在庫容量が無くなっていたので探していたら目に留まり購入させて頂きました。今後も必要になれば購入したいと思います。宜しく御願い致します。発送も早く感謝です。ありがとうございました。
1人が参考にしています
対象商品 : 45521551
2026-08-13
用途: エンジンの冷却水
自動車・二輪車・自転車関連業
クーラントを購入する為、探していたらモノタロウブランドのクーラントを見つけたので試してみたら他のブランドと変わりなく良さそうでした。交換後はトラブルも無く普通に使えています。
2026-08-08
用途: 車・バイクの冷却水交換
クルマもバイクもこれで交換しています。最近は長期交換不要のスーパークーラントが標準採用されている場合が多いのですが、2年おきに交換する必要がある自分の車たちにはこれがぴったりです。水で自分の好みの濃度に調整できるので、リーズナブルに交換できます。
2026-08-04
用途: ラジエター交換時にクーラント交換
ケーズガレージ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
リピート使用しています。おおよそ18年位モノタロウさんのクーラント使っていますが問題ありません。
対象商品 : 45521551
2026-05-25
用途: 車整備
サービス業
必要十分なスペックです。自車は赤クーラントでしたが、たまたま欠品だったようで、いい機会なので緑を2本買い色変えしてみたいと思います。モノタロウブランドは安くて助かります。
2026-06-04
用途: 濃縮なので安上がり
濃縮のため、これ一つで、普通車のラジエター液の交換ができます。コスパが良いので、これからも購入していきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 希釈せずにそのまま使用してもよいですか。
- 回答:
- 希釈して使用するものとなります。
希釈せずに使用すると、狙いの凍結温度が出ないことや粘度が高く不具合が起きる可能性がございます。
4人が参考にしています
2024-03-14
- 質問:
- どのくらいの割合で水を入れて薄めたら良いでしょうか。
- 回答:
- 本製品の、原液濃度を30~60%に調整してご使用頂けます。
なお、凍結温度については
30%で使用した場合…-15℃
40%で使用した場合…-25℃
50%で使用した場合…-35℃
60%で使用した場合…-50℃
になります。
凍結温度に余裕をみて希釈して頂ければと存じます。
8人が参考にしています
2024-03-14
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
4人が参考にしています
2022-06-09




