※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

55112 アジャスターラップキュロット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 35477811 55112 アジャスターラップキュロット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 35477811 55112 アジャスターラップキュロット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 35477811 55112 アジャスターラップキュロット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 35477811 55112 アジャスターラップキュロット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 35477811

アジャスターラップキュロット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35477811 品番55112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ネクタイをしても違和感のない、シックな色合いのモードスタイル。
ストレッチ素材で履き心地はラクラク。脇アジャスターでウエスト調節可能。
霜降り柄で深みのあるカラー表現をするために、緯糸にカチオン可染ポリエステルを使用し、常温において染色をしています。
帯電防止素材使用。
形態安定性がよく、型崩れしにくいため、きれいなシルエットをキープします。

ネイビー サイズS ウエスト(cm)57〜62 ヒップ(cm)93.5 総丈(cm)47 混率(%)ポリエステル100 生地マルチ4WAYストレッチ(導電繊維混入) 仕様帯電防止素材、形態安定、ストレッチ、脇アジャスター、腰裏マーベルト、手洗い可 色番45 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。※素材の材質上、通常のポリエステル100%の商品と比べ、若干の色ぶれが起こる可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35477827
2015-07-25
用途:
事務用

商品に問題あり!
まず、台紙に色移りしている。(どれだけ長期保存品なんでしょうか?)
ポリエステル生地なのに手洗いの表記。
一番悪評化となるのがサイズが違う!
Mサイズはカタログには62〜67と記載されているが実物をアジャスターを最大に広げて測っても63しかならない!
完全にSサイズの範囲!
本当にひどい商品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
尚、メーカーに確認しましたところ、
手洗いの表記については商品自体が手洗い表記はされておらず、メーカー在庫全て手洗い表記のものはなかったとのことです。
また、色移りに関しましては、この製品があえて濃淡が出るような特殊な2度染めを行っている為
色落ちにより台紙に色がついた可能性も考えられます。
洗い表記やサイズ確認も含めて一度メーカーで確認させてほしいとのことですので今一度弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますでしょうか。
もし台紙もまだ残っているようでしたら一緒に送って頂けますと有難いです。
確認後お客様がおっしゃっておりますように実際にSサイズのものであればMサイズの製品に交換対応させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする