21H12-1.25-23.5 ショートナット TIPTOP 35482395

ショートナット

(6件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピッチ1.25
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
内容量1箱(100個)注文コード35482395品番21H12-1.25-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。

材質スチール全長(mm)23.5ピッチ1.25対辺(mm)21ねじ径(mm)12表面処理クロムメッキタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35482343
2023-12-12
用途: ホイールナット
リペアショップNOJI

メッキがもっと丈夫だといいのですが すぐ傷がつきさびが出ます

対象商品 : 40389797
2021-02-04
用途: 軽自動車用アルミホイールに使用
カートレード21

軽自動車用などリム幅の狭いアルミホイールに通常の袋ナットを使用するとナットの頭がナットホールから飛び出てしまうが、ショートナットを使用することでナットホールに綺麗に収まる。TIPTOP製のナットはコストパフォーマンスに優れていると思う。

対象商品 : 35482343
2017-03-15
用途: 中古車のナット交換
河守モータース

ダイハツ車が多いので、価格が安く重宝しています。仕上げは純正に及びませんが、十分です。

対象商品 : 35482352
2016-03-06
用途: タイヤ交換

問題なく使用できます。
価格が高くなってしまい残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 35482343
2016-05-22
用途: タイヤ交換

問題なく使用できます

対象商品 : 35482343
2014-10-14
用途: アルミホイール販売時の添付品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手頃で良いし、デザインがカッコ良く、ホイールが引き立って見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする