21H12-1.25-23.5 TIPTOPショートナット TIPTOP 35482447

TIPTOPショートナット

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16個) 対辺(mm)21 ピッチ1.25 注文コード35482447 品番21H12-1.25-23.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は対辺・ピッチ4種類から選べます 他の種類を見る

TIPTOPブランドのショート袋ナットです。

材質スチール 全長(mm)23.5 ピッチ1.25 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 表面処理クロムメッキ タイプ テーパー60°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35482447 21H12-1.25-23.5 35482361 21H12-1.25-23.5 ショートナット TIPTOP ショートナット TIPTOP 1箱(16個) 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35482413
2022-03-04
用途:
メンテナンス用
その他業種

使っているとメッキが剥がれてくるので交換用で購入しました。メッキも綺麗で交換用には十分な品だと思います。

対象商品:
35482404
2021-06-22
用途:
ダイハツ軽自動車の社外ホイールにはこれ!
有限会社オプティーム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウブランドのナットはちょっと長めなので、面よりも頭が飛び出ることがほとんどですが、これを在庫しておけばほとんどのものにあいます。 クロームのメッキが沿岸部や融雪剤のとこでどうかな?というのが不明なのと、黒のホイールに合うようにガンメタぽいクロームのがあってもいいと思いました。それで星4つ。

対象商品:
35482404
2021-07-14
用途:
タイヤのねじ
相川精密 様

純正品のネジより恰好良くスッキリして自分の車に合い満足です。

対象商品:
35482456
2021-01-15
用途:
スズキ新型ハスラー

安価だが、ねじの精度が普通の日本製と同等な感じがするので、コストパフォーマンスは高いと思う。

対象商品:
35482404
2019-12-04
用途:
スタッドレスタイヤの取り付けに
卸売・小売業

軽自動車のスタッドレスタイヤ交換に際し、値段も手頃だつたので購入しました。メーカー品と思われるためメッキの強度はありそうですが、エンカリの撒かれている道路などでサビが発生しないかこれからです。純正のショートナットより高級感はあります。

対象商品:
35482456
2019-10-01
用途:
タイヤホイールのナット交換

軽自動車用のナット交換でショートとなると選択肢も限られコスパを考えてコレにしました。
コレより安いのはメッキが安っぽいのと剥がれやすいので、この製品を選びました。
後は耐久性でしょうから、これから見守りたいと思います。

対象商品:
35482413
2018-12-12
用途:
車両の冬季タイヤ交換時
製造業

形状からPB品よりも角がさびにくくて、良いと思います。頻繁に脱着すると差が出てくるか経過観察したいと思います。

対象商品:
35482413
2018-07-09
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格が魅力的で購入しました。以前にも使用していたので安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする