白 スーパー油性 鉄部・建物用 サンデーペイント 35492764 白 スーパー油性 鉄部・建物用 サンデーペイント 35492764

スーパー油性 鉄部・建物用

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.2L) 注文コード 35492764 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。
速乾で低温時も塗装可能です。
下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。

用途
鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。
木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2 塗り面積(m2)約2(1回塗り) 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2kg 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※自動車、高級家具、テーブル、床などには使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
素人の私でも綺麗にできました
医療・福祉・介護関連業

モノタロウで買った刷毛と、こちらの塗料で自転車の錆を取った部分に塗りました。この手の塗料で塗る作業って苦手意識があったんですが、スムーズに綺麗にできました。
かなり伸びが良いので薄め液を別途買わなくても大丈夫でした。

対象商品:
68523822
2023-05-22
用途:
小さいところの補修

問題無く使えています。少しの補修には便利です。大きいと残りが固まって使えなくなるので。

2人が参考にしています
対象商品:
68524434
2023-08-23
用途:
機械の再塗装
石川日産自動車販売株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そのまま塗れて乾きも早く重ね塗りしなくてもきれいに仕上がりました。

対象商品:
35492983
2023-05-13
用途:
塗装作業時
卸売・小売業

内容量もちょうどいい、乾きも早く作業しやすかった。

対象商品:
68524127
2023-01-04
用途:
塗装

製品自体、濃いめに出来上がっているため、薄め液でやや希釈して使用する。
隠ぺい力に優れており発色も良い。

対象商品:
35492904
2022-11-23
用途:
外壁などの塗装補修に
有限会社 柴藤自動車 様

乾燥具合、塗料の重ね塗りの感覚など使い勝手が良くリピートしています。

対象商品:
68523944
2022-05-21
用途:
金属製フレーム
農・林・水産業

どこのホームセンターよりも安価なのでモノタロウはとても重宝です。
耐久性はこれからですが、塗りやすく、この時期ですと乾燥も早く、作業製も良好です。他のライトグレーと比べると、やや明るい色合いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35492974
2022-04-03
用途:
絵を描くのに
不動産業

値段も安く良いですね 色も良い
使いやすい
オススメです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする