業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ1.5mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2ロール) 注文コード35493126 品番SW-5639*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット

用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約1.5 長さ(m)30 幅(cm)90
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする