新北九州工業
新北九州工業の 空調/換気関連部品
新北九州工業の エアコン部材
新北九州工業の 空調フィルター
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ロール
注文コード
35493187
品番
SW-4057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット
用途
空調機器のフィルターとして
材質
ポリエステル難燃性自己消火処理済
厚さ(mm)
約2
長さ(m)
50
幅(cm)
70
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35493187
SW-4057
31277349
SW-4057
業務用長尺フィルター
新北九州工業
1巻
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました
35493187
SW-4057
35493266
SW-4057*2
業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー
新北九州工業
1セット(2ロール)
¥
25,980
税込
¥
28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)