業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ロール 注文コード35493205 品番SW-4059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります
長尺タイプなのでお得
業務用エアコンのホコリ取り用フィルター
サイズを自由にカット

用途空調機器のフィルターとして 材質ポリエステル難燃性自己消火処理済 厚さ(mm)約2 長さ(m)50 幅(cm)90
注意
※商品を取り付ける際は、市販の磁石又はマジックテープ等で固定してください。
※コンロ等の火元から1m以上離れた場所に設置
※炎の上がる料理をしない等、火災予防のための注意が必要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35493205 SW-4059 31277367 SW-4059 業務用長尺フィルター 新北九州工業 業務用長尺フィルター 新北九州工業 1巻 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました
35493205 SW-4059 35493284 SW-4059*2 業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ  厚さ2mm エコフレギュラー 新北九州工業 業務用エアコンフィルター 50mロールタイプ 厚さ2mm エコフレギュラー 新北九州工業 1セット(2ロール) 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする