さび色 トタン専用さびどめ サンデーペイント 35493832 さび色 トタン専用さびどめ サンデーペイント 35493832

トタン専用さびどめ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 35493832 品番 さび色
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

古いトタン板やカラートタンへの密着が良く、防錆力が優れています。各種トタン用塗料の下塗りに最適。亜鉛引き鋼板、鉄板にも直接塗れます。一般の鉄部にも、さびどめ塗料として使用できます。

さび色 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋外用 特性さびどめ 用途トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタン下見、トタンサイディング亜鉛引きの鋼板、鋼材、鉄板、鉄構造物などのさびどめに。 主な用途屋根、鉄、塀、トタン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約7 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約6(20℃)、約12(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約12(20℃)、約16(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキド
注意
※うすめ液、用具洗いはペイントうすめ液です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35493832
2015-12-04
用途:
屋根修理
サービス業

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする