OリングS(固定用)NBR

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35495171 品番 S-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

材質NBR(ニトリルゴム) 内径ID(Φmm)64.5 外径OD(Φmm)68.5 太さW(mm)2.0(±0.1) 種別S形固定用 用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 呼び65 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:534

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
バイクのメンテナンス

プライベーターなので1個から入手できるのは助かります。

2025-03-20
用途:
混合水栓の開閉バルブのOリングの交換
高橋工業 様 (建設業・工事業)

Oリングが劣化して水が漏れるようになったので、Oリングを取り外し、計測。溝も計測して、ひずみ率や充てん率を見ながら選定しました。今のところ、問題なく使えています。

2025-04-20
用途:
オートバイ修理
サービス業

サイズが合えば純正部品の代用に使っています。サイズが豊富で一個から買えるので助かります。

2024-10-10
用途:
キャブレターのフロートバルブのOリング
個人のお客様

とあるキャブレターのオーバーフローに
悩まされていて純正のOリングが在庫無し
だったんでスカスカのOリングを外して
微妙に大きさを測って当商品を購入
しました。取り付けてガソリンを入れて
一応、オーバーフローは亡くなり
良い感じを保っています。

対象商品:
11094745
2024-08-22
用途:
バイクのキャブレターのOリング
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、種類も豊富で助かります。使用してから今の所、漏れもなく使えています。

1人が参考にしています
2024-11-26
用途:
キャップの防水パッキン

特に問題はありません。強い溶剤耐性はわかりません。

対象商品:
11094772
2023-11-28
用途:
ミニ・エアコンプレッサのヘッド修理
自動車・二輪車・自転車関連業

12Vミニ・エアコンプレッサでタイヤに空気を入れることができなくなり、分解してみるとヘッドの逆止弁にあったと思われるOリングが紛失していました。弁の裏側にある溝の型をとって寸法を推定し、数種類のOリングを購入・装着してテストしたところ、本品で動作するようになりました。7kg/cm2でも全く逆流しません。大満足です。

対象商品:
11094851
2024-07-17
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする