OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム

(59件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35495397 品番 P-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25
販売価格(税別)
23

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。

材質シリコーンゴム 内径ID(Φmm)2.8 外径OD(Φmm)6.6 太さW(mm)1.9(±0.08) 種別P形運動用 用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 呼び3 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35495765
2025-12-17
用途:
エンジンフィラーキャップに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンフィラーキャップのガスケット用として購入しました。
ホームセンターを色々探しましたがありませんでした。モノタロウ様で大体このくらいだろうと思うサイズを購入しましたがサイズもぴったりで装着時も問題無くとても満足しています。サイズも豊富で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
35495512
2025-09-07
用途:
機械メンテナンス
卸売・小売業

ハンディスチーマーの圧力キャップのパッキンが劣化したため、こちらのパッキンに変えて使用しています。耐熱も耐久性もあり、問題なく使えています。

2025-07-19
用途:
水道蛇口の脱着カプラーの漏れ留め
運輸・通信業

元々付いていたオーリングが切れ、水漏れし出したので補修時、フッ素ゴムオーリングとの比較に購入してみました。
どちらも脱着のスムーズさは甲乙つけがたいので、あとは耐久性です。

2025-05-05
用途:
ストロークセンサーとして使用
その他業種

45Φのフロントフォークに付けています。テストで付けてますが動作とか見た目とか良かったら左右で揃えようかと考えています。

2025-03-21
用途:
純正部品の代わりに
自動車・二輪車・自転車関連業

長持ちしてとてもいいクオリティーだと思います。
安いのでついたくさん買ってしまいます。

2024-11-04
用途:
ビードストッパーに

レーシングカートのビードストッパーのOリングが経たっているので
交換しました。
サイズは大体良いです。
他に2種類買いましたがどれが良いのか分かりません。

2025-08-19
用途:
機器組み立て部品
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

安定の品質 いつものリピートとして使っています。
いつも問題なく重宝しています。

2024-11-18
用途:
sw20 フォグランプの裏面カバーに最適
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャストフィットしたので満足です。
耐久性は解りませんが、恐らく大丈夫でしょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする