OリングG(固定用) 4種C シリコーンゴム

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35495941 品番 G-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。

材質シリコーンゴム 内径ID(Φmm)44.4 外径OD(Φmm)50.6 太さW(mm)3.1(±0.10) 種別G形固定用 用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 呼び45 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 ゴム硬度70±5 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35495957
2023-03-30
用途:
バイクのエンジンカバーに
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったのでテストで使用中ですが今のところ問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
35495923
2020-11-01
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

チャンバーのシールに使用しました。純正よりもはるかに安くて助かりました。

対象商品:
35495896
2017-12-08
用途:
オートバイのパーツ交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

単品で購入できるのでいつも利用しています。メール便が利用できると更に良い。

対象商品:
35495896
2018-10-16
用途:
2.5KVA発電機マフラーとの干渉部に取り付け
その他業種

2本使用して1本はマフラーの熱に耐えている。がもう1本は熱に加え1点で集中荷重がかかってたせいか切れてしまった。ちょっと残念ですが満足しています。

対象商品:
35495914
2017-12-25
用途:
バイクマフラーのジョイントに使用
その他業種

2サイクルバイクRZ250のチャンバーの取り付けジョイントの排気漏れ防止パッキンとして使用しました。シリコンは耐熱性がありNBR製ゴムリングのようにパキパキになりません。

1人が参考にしています
対象商品:
35495941
2014-04-23
用途:
止め栓用

標準品が傷んだので購入しました。
サイズはわかっていたので、ぴったり合いました。
価格も満足です。

2017-09-12
用途:
機械メンテ

欲しい内径はあるけど線径2.4が無い、Oリングは欲しいサイズがあったためしがない、ここで探すだけ無駄だと悟った。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

運動用、固定用でそれぞれ線径の規格がございます(呼び径によっても異なります)。
運動用の呼び径10等で線径2.4mmがございますので、そちらもご確認いただければと存じます。
よろしくお願い致します。

対象商品:
35495923
2016-11-19
用途:
機械のメンテナンス
製造業

色サイズは、良いが、厚みが3ミリなので、はまりませんでした。厚み2ミリが欲しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする