曜日別特売
a2308820 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497965

 

a2308820 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497965
a2308820 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497965
a2308820 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497965
a2308820 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497965
a2308820 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497965

花粉・飛沫対策防護防曇グラス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード35497965品番a2308820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目を覆って飛沫や紫外線対策に役立つ防曇グラス
裸眼や眼鏡の上からでも掛けられるので、紫外線やブルーライトカットで目を守り、お肌のシミなどを予防し老化防止に。
フレーム上部の空気穴でムレにくく、レンズにも曇り止め加工してあり、マスクをしていても曇りません。
柔らかいシリコン製の鼻・耳パッド。
レンズだけでなくフレームも紫外線カット・ブルーライトカット仕様。
飛沫対策にも
フレームは折れにくい素材で丈夫で長持ち。
手作業で1つずつ丁寧に仕上げた安心の日本製。
メガネ拭きとしても使えるソフトケース付き
花粉・飛沫・ほこり・紫外線・ブルーライト
UVカット率約99%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ
ブルーライトカット率約33%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ

付属品ソフトケース兼メガネ拭き材質ポリカーボネイトブラウン質量(g)(約)35機能曇り止め付き、鼻パッド付き、耳パッド付き、ベンチレーション付き紫外線遮断率(%)約99以上ブルーライトカット率約33%寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)使用時:(約)16×16×4.8、折りたたみ時:(約)16×6×4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする