a2308830 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497974 a2308830 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497974 a2308830 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497974 a2308830 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497974 a2308830 花粉・飛沫対策防護防曇グラス ファミリー・ライフ 35497974

花粉・飛沫対策防護防曇グラス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35497974 品番 a2308830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

目を覆って飛沫や紫外線対策に役立つ防曇グラス
裸眼や眼鏡の上からでも掛けられるので、紫外線やブルーライトカットで目を守り、お肌のシミなどを予防し老化防止に。
フレーム上部の空気穴でムレにくく、レンズにも曇り止め加工してあり、マスクをしていても曇りません。
柔らかいシリコン製の鼻・耳パッド。
レンズだけでなくフレームも紫外線カット・ブルーライトカット仕様。
飛沫対策にも
フレームは折れにくい素材で丈夫で長持ち。
手作業で1つずつ丁寧に仕上げた安心の日本製。
メガネ拭きとしても使えるソフトケース付き
花粉・飛沫・ほこり・紫外線・ブルーライト
UVカット率約99%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ
ブルーライトカット率約33%※(一財)日本眼鏡普及光学器検査協会調べ

付属品ソフトケース兼メガネ拭き 材質ポリカーボネイト ピンク 質量(g)(約)35 機能曇り止め付き、鼻パッド付き、耳パッド付き、ベンチレーション付き 紫外線遮断率(%)約99以上 ブルーライトカット率約33% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)使用時:(約)16×16×4.8、折りたたみ時:(約)16×6×4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする