omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC本体ユニット
プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35502451
品番
CP1E-N20DR-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,500
この商品は
内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
動作時間(ms)
【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
プログラムメモリ容量
8Kステップ(32Kバイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
電源
AC電源
電源仕様
AC100〜240V
ユニット種別
アプリケーションモデル、標準タイプ
入力点数
12
出力仕様
リレー
質量(g)
370以下
制御方式
ストアードプログラム方式
出力点数
8
消費電流(A)
5V系0.18、24V系0.08
データメモリ容量
8Kワード
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
90(取付部含む110)×86×85(ケーブル除く)
命令
約200種類
供給電源
-
プログラミング言語
ラダーチャート方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用
命令実行時間(μs)
(処理速度)基本命令:LD 1.19〜 応用命令:MOV:7.9〜
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35502451
CP1E-N20DR-A
58242459
CP2E-N20DR-A
CPシリーズ CP2E CPUユニット
omron(オムロン)
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です