画像準備中

プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35502485 品番CP1E-N20DT-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット
”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単
市販のUSBケーブルで接続可能
高い制御性と機能でアプリケーションを拡大

動作時間(ms)
【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
プログラムメモリ容量
8Kステップ(32Kバイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
電源DC電源 電源仕様DC24V ユニット種別アプリケーションモデル、標準タイプ 入力点数12 出力仕様トランジスタ(シンク) 質量(g)370以下 制御方式ストアードプログラム方式 出力点数8 消費電流(A)5V系0.23、24V系0.02 データメモリ容量8Kワード 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90(取付部含む110)×86×85(ケーブル除く) 命令約200種類 供給電源- プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19〜 応用命令:MOV:7.9〜

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35502485 CP1E-N20DT-D 58242495 CP2E-N20DT-D CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする