制御プログラムのOSがウインドーのビスタまでで、テンに対応しておらず
古いノートパソコンにインストールしました。バージョンアップしてウインドース゛テンに対応して欲しいです。
機能的には満足しています。
小型の設備制御に使用しています。ZENは数台購入しましたがこの際ソフトも購入しました。シュミレーター出来るので作業が楽です。正直タッチパネルなど接続しなければPLCとほぼ変わりなく安価に制御できるのでおすすめです。
カレンダー機能があり、目的の制御にぴったりの簡単PLCです。
プログラム入力も基礎の知識があれば十分です。
合わせて付属機器をそろえれば、PC上でプログラム作成とシミュレーションが
可能で、システム設計から稼働まで安心して行えます。
このような特殊な機器が割安で購入できるのは便利です。
PLCを使うほどではない機器の簡易制御には十分です。
ラダー初心者の学習にもなります。
リレー、タイマ、カウンタ等を別々に購入するよりお得です。