ZEN-KIT02-V4 ZENキット omron(オムロン) 35502844

ZEN-KIT02-V4 ZENキット omron(オムロン) 35502844 ZEN-KIT02-V4 ZENキット omron(オムロン) 35502844

ZENキット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35502844 品番ZEN-KIT02-V4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
本体形ZEN-10C1DR-D-V2 セット内容CPUユニット、 パソコン接続ケーブル、 サポートソフト、マニュアルをセット 制御方式ストアードプログラム方式 プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式 プログラムメモリ容量96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35502844
2019-08-02
用途:
温室の側面開閉制御
農・林・水産業

制御プログラムのOSがウインドーのビスタまでで、テンに対応しておらず
古いノートパソコンにインストールしました。バージョンアップしてウインドース゛テンに対応して欲しいです。
機能的には満足しています。

対象商品:
35502844
2017-02-24
用途:
工場内の設備制御

小型の設備制御に使用しています。ZENは数台購入しましたがこの際ソフトも購入しました。シュミレーター出来るので作業が楽です。正直タッチパネルなど接続しなければPLCとほぼ変わりなく安価に制御できるのでおすすめです。

対象商品:
35502835
2016-05-27
用途:
門柱灯の点灯時間を各月の日没時間に合わせて制御
製造業

カレンダー機能があり、目的の制御にぴったりの簡単PLCです。
プログラム入力も基礎の知識があれば十分です。
合わせて付属機器をそろえれば、PC上でプログラム作成とシミュレーションが
可能で、システム設計から稼働まで安心して行えます。

対象商品:
35502835
2014-03-26
用途:
制水弁制御

附属のソフトウェアでラダープログラムの動作確認ができるので、とても便利です。

対象商品:
35502835
2013-05-09
用途:
機器の簡易制御

このような特殊な機器が割安で購入できるのは便利です。
PLCを使うほどではない機器の簡易制御には十分です。
ラダー初心者の学習にもなります。
リレー、タイマ、カウンタ等を別々に購入するよりお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする