拡張I/OユニットZEN

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35502862 品番ZEN-8E1DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「-V2」タイプCPUユニットに接続可能

電源電圧(V)DC12〜24 入力点数4 出力点数4 出力仕様リレー ユニット品名拡張I/Oユニット 制御方式ストアードプログラム方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式 プログラムメモリ容量96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで) プログラミング言語ラダーチャート方式 幅(mm)35 質量(g)約120
注意
※「-Vなし」「-V1」タイプのCPUユニットには、接続できません。接続する場合は、形ZEN-8E□□/-4E□を使用ください。
形ZEN-8E1ARは、DC電源タイプのCPUユニットに接続できません。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35502853
2019-08-20
用途:
標準型のZENでは接点数が足りなくなり拡張しました。
株式会社トマル 様 (農・林・水産業)

大きな問題なく使用できました。簡単に動作出来るので便利です。しかし対応ソフトがWindows7までなので、最新パソコンでは使用できませんので、星3としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする