omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の プログラムリレー
拡張I/OユニットZEN
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35502871
品番
ZEN-8E1DT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「-V2」タイプCPUユニットに接続可能
備考
都度納期確認
電源電圧(V)
-
入力点数
4
出力点数
4
出力仕様
トランジスタ
ユニット品名
拡張I/Oユニット
制御方式
ストアードプログラム方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式
プログラムメモリ容量
96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで)
プログラミング言語
ラダーチャート方式
幅(mm)
35
質量(g)
約120
注意
※「-Vなし」「-V1」タイプのCPUユニットには、接続できません。接続する場合は、形ZEN-8E□□/-4E□を使用ください。
形ZEN-8E1ARは、DC電源タイプのCPUユニットに接続できません。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。