ミニエアーコンプレッサー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35503973 品番FT-35P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オイルレス方式・タンク付

用途
タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!
悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
スクーター、自転車のタイヤ交換、空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトサイズで、収納、持ち運びに便利で使い易くて気に入ってます。

5人が参考にしています
対象商品:
35503973
2024-07-09
用途:
パンク修理
有限会社 フィンテック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本当にすぐエアー漏れ、タンクに溜まらない、絶対に買わない方が良いです。メーカーもどの頻度のテストをしているか疑問に思う。

13人が参考にしています
対象商品:
35503973
2022-09-14
用途:
※ご注意※ この製品は12V専用です
サービス業

「エアコンプレッサー 100V」で検索をかけたのですが検索結果の上位にこの製品がきており100V使用可能だと思い購入しました。
他のレビューを見ると、私が今書いてるのと同じような内容の物があり急いで確認してみると12Vでの使用のみでした。
出荷後でしたので返品送料がかかってしまいました。
紛らわしいのでご注意を!

18人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35503973
2022-12-02
用途:
タイヤエア補充、充填

電源ですが車の12Vバッテリーで使用する場合、エンジンかけていないとバッテリーあがります
又使用中本体高温になります火傷等注意が必要です

7人が参考にしています
対象商品:
35503973
2022-11-04
用途:
エアーを使用したかった
グッドライフ。 様 (サービス業)

こちらの商品は車のバッテリーに繋いで使用するタイプになります。 DC12で車の中でつなぐタイプではないので注意が必要です。 また通常の室内電源も使えません。 バッテリーにプラスマイナスを繋ぐタイプですのでお間違いないようにご購入ください。 私は間違えて購入した為、返品しました。 返品発送も購入代金の1割くらいは元払いでかかりましたがキャンセルができないので仕方ないと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
35503973
2020-04-01
用途:
使用していません
キョウバン工業株式会社 様

100Vで使用するつもりで買いました、100Vで使用できる方法が有るなら教えて頂きたい。

42人が参考にしています
対象商品:
35503973
2019-02-12
用途:
車のタイヤメンテ

昔は手動ポンプで入れていたので驚くほど楽です。
作動音は思ったほど大きくないです。
レビューを参考に電源コードを改良する予定です。
ブレーキオイルチェンジャーにも使っています。

13人が参考にしています
対象商品:
35503973
2021-10-26
用途:
車のタイヤにエア充填

0.2kほど足すだけですぐにエアがなくなるので、チャリの空気入れ使った方が早いです。
しかも爆音なので住宅街では相当気を使います。
予備タンク(20L)を満タンにするだけで20分もかかるので話になりません。
これは完全にホビー用と割り切った方が良いです。
あとは車載しておいてパンクした時の応急用が精々です。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする