155AWS 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H 35505172 155AWS 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H 35505172 155AWS 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V M&H 35505172

2輪車用高効率ハイパーハロゲン H7 12V

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35505172 品番 155AWS
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

定格電圧(V)12 定格電力(W)55 シルバーホワイト 適合2灯式車、輸入車など(超耐振) 明るさ(W)100クラス 口金PX26d 主な適合車種フォーサイト 1999-2002年式:Hi/Lowに適合

M&Hの各カラーの特長

B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
カラー B2クリア S2イエローヴィーナス S2スーパークリア B2ホワイトサファイヤ B2ホワイトステルス S2ホワイトゴースト S2スーパーゴースト6000 B2ゴールド B2レインボー キセノンブルーサタン
特長 ノーマル電球色
好き嫌いのない自然な光が路面を強烈に照らします!
クリアイエロー(薄い黄色)
雨霧はもちろんドライ路面でも明るく見やすく疲れにくい!
クリアホワイト
クリア球から黄色味を減らしたオートバイ用初のホワイトコーティングバルブ。
シルバーホワイト
メタルコーティングで消灯時のリフレクターへの映り込みが目立たないスタイリッシュな仕上げ。
ピュアホワイト
美しく輝くステルスミラーフィニッシュで消灯時のレフの映り込みが目立ち過ぎません!
ホワイトブルー
ランプは透き通るような蒼白色に輝き、路面はスッキリとした見やすい白色光で照らします!
ホワイトブルー(濃)
車検対応限界ギリギリの6000Kホワイトブルー光!
ライトイエロー
明るくて上品な色調のライトイエロー。
オレンジイエロー
夕陽のようなオレンジ色の光。 ランプは虹色に輝き目立ち度バツグン!
ハイパーブルー
青い発光色で人気のあったキセノンブルーが青さを大幅アップして復活!
色温度 3200K 3000K 3800K 4000K 4700K 5000K 6000K 競技車専用品 競技車専用品 競技車専用品

 

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00266988
2023-09-22
用途:
バイクヘッドライトに使用

月一程度のツーリング、約1年で、フィラメント焼損。耐用時間あまりにも短すぎ!

対象商品:
35505163
2023-06-06
用途:
整備

明るさはノーマル比1~2割アップの感覚。
常時点灯約2万キロで寿命。ライフは純正の約半分。この手の製品としては妥当な範囲だが、国産なので3万キロぐらいの寿命を期待していた。(2発エンジンのため振動は強め)
当然、形状はノーマル同一で互換性は問題なし。

対象商品:
35505163
2022-07-05
用途:
バイクヘッドライト修理交換

取り付けは純正形状なので問題なし。明るさはノーマルより2割増しの感覚。HIDには及ばないが、悪天でない日常時には十分。常時点灯で約3年3万キロでフィラメント切れで寿命。高効率なら妥当な寿命とおもいます。最後まで照度がキープ出来ていて○。

対象商品:
35505163
2021-10-06
用途:
ランプ交換
飲食業

カウルを外さずに交換しようとしましたが手探りでうまく取り付けできなかったのでカウルを外してからの取り付けは簡単にできました。

対象商品:
35505163
2016-12-26
用途:
配送時

純正がとても暗いのでこちらの商品と交換。色温度の高いものに惹かれつつも実際に一番明るいクリアにしました。昼間交換しても分かるほど明るくなりました。あとは耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする