曜日別特売
AWB54 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(シングル球) M&H 35507351

2輪車用ウエッジ球 T20 12V(シングル球)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)クリア注文コード35507351品番AWB54
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ガラス球形式T20定格電圧(V)12定格電力(W)21クリア適合ウインカー球、ストップ球タイプシングル口金W3×16d主な適合車種シルバーウイング 2003-2008年式:F/Rウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする