M&H
M&Hの 電装
M&Hの 電球・ハロゲンバルブ・HID
M&Hの 交換用電球
2輪車用ウエッジ球 T20 12V(シングル球)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
35507376
品番
1PWB55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス球形式
T20
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
23
色
クリア
適合
ウインカー球
タイプ
シングル
口金
W3×16d
主な適合車種
ゼルビス 1991-1997年式:Rウィンカーに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。