1PWB114 2輪車用ウエッジ球 T7 12V(シングル球) M&H 35507665

2輪車用ウエッジ球 T7 12V(シングル球)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35507665 品番1PWB114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。
2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。
特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。
高品質・高性能
主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。
・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様
・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様
いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

適合メーター球、ポジション球 クリア タイプシングル 定格電力(W)3 定格電圧(V)12 口金W2×4.6d ガラス球形式T7
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35507665 1PWB114 20093045 1PWB114S 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H 1個 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35507656
2015-03-09
用途:
バイクのメーター球交換
農・林・水産業

純正と違いは無いと思います。
また、球切れしたら買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする