板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35508121 品番 DCPL38-1
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質無酸素銅・鉛フリー タイプ圧着 ポール大(+) 電圧(V)12〜24 内径(Φmm)9.4(圧着部) 適合電線(mm2)38 アズワン品番64-9723-89

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-28
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

昔からあるタイプですから普通に使えます。圧着タイプなのでお客様から工賃もいただきやすいです。

2025-05-02
用途:
ターミナル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリー交換時や、接触不良があった時に必要になるので、在庫しています。値段がもう少し安ければ尚良いです。商品自体は問題ありません。

2026-01-16
用途:
自動車の修理
製造業

価格が安く短納期での納入で助かりました.作りもしっかりしていて問題ありませんでした.

対象商品:
35508137
2025-03-26
用途:
バッテリーのキルスイッチ取付
農・林・水産業

しっかりした作りで、イメージ通りの取り付けが出来た

対象商品:
35508103
2024-06-20
用途:
トラックの整備に

痛んだターミナル補修に使ってます。4トン車以上は60spの太いほうを使ってます。

対象商品:
35508173
2024-02-14
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

早く着いて、すぐ利用できた。
使いやすいし、扱いやすい。
小分けは良い。

対象商品:
35508121
2023-04-21
用途:
カーバッテリーターミナル交換
スズキモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カーバッテリーターミナル交換のために本商品を購入。
しっかりした商品でバッテリーに確実に固定できます。
ケーブルは端子に圧着して固定するタイプなので、自前の工具で工夫して圧着しました。

対象商品:
35508121
2022-10-30
用途:
自動車の修理

板タイプの圧着タイプが長期的に一番トラブルが少ないです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする