曜日別特売
LFB-0707 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 35509573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFB-0707 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 35509573
LFB-0707 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 35509573

ドライメットLF ブッシュ

(30件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)7長さL(mm)7注文コード35509573品番LFB-0707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

内径d(Φmm)7外径D(Φmm)9長さL(mm)7外径公差(mm)+0.025~+0.055トラスコ品番220-5556使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3厚さ公差(mm)0~-0.025許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]肉厚T(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35509941
2025-05-03
用途: バイクのブレーキ、クラッチレバーに。
自動車・二輪車・自転車関連業

穴が拡張したので。
ブッシュの外径に合わせて、圧入しました、調子は良いです

1が参考にしています
対象商品 : 35509652
2025-08-06
用途: バイクエンジン、クラッチプッシュロッドの軸受け交換
製造業

純正部品と同じだと思います。数万キロ走行しても不具合出ていません

対象商品 : 35510474
2024-04-10
用途: 電動バイクホイールの軸径調整に
製造業

ホイールの軸内径とシャフトの径を埋める為に使用しました。軸受としての効果を期待して使用したものではありませんが、そもそめ安価である為スペーサーとして優秀だと思います。何種類か持っておくと便利です。

対象商品 : 35510036
2023-08-01
用途: 装置のメンテナンスに

装置の軸受けに使用。軸を安定させ、なめらかに回転します。

対象商品 : 35510291
2022-11-10
用途: オートバイのリアサスブッシュに
自動車・二輪車・自転車関連業

リアサスペンションのブッシュとして使用しています。動作も良好です。

対象商品 : 35509817
2023-06-28
用途: メンテナンス
製造業

カタログ通りの商品でした。それ成りかと思われます。

対象商品 : 35509503
2022-10-08
用途: 製造業 機械のメンテナンス
製造業

現場で至急必要だったので購入しました。
最短で届き、作業が順調に進みました。

対象商品 : 35510307
2022-07-11
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

使いやすく作業もスムーズに終わりました。
ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする