※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。 高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。 潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。 低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。 寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
NSR250 MC21のエンジンストッパーのブッシュ交換で使用。 純正は廃盤なのが見つからずこちらを使用。サイズも問題無く使用できました。
穴が拡張したので。ブッシュの外径に合わせて、圧入しました、調子は良いです
ホイールの軸内径とシャフトの径を埋める為に使用しました。軸受としての効果を期待して使用したものではありませんが、そもそめ安価である為スペーサーとして優秀だと思います。何種類か持っておくと便利です。
装置の軸受けに使用。軸を安定させ、なめらかに回転します。
リアサスペンションのブッシュとして使用しています。動作も良好です。
使いやすく作業もスムーズに終わりました。ありがとうございました。
カタログ通りの商品でした。それ成りかと思われます。
現場で至急必要だったので購入しました。最短で届き、作業が順調に進みました。