※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LFP-20100 ドライメットLF プレート オイレス工業 35512976 LFP-20100 ドライメットLF プレート オイレス工業 35512976

ドライメットLF プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35512976 品番 LFP-20100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

厚さT(mm)2.0(-0.03〜-0.13) 幅W(mm)100 長さL(mm)500 材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受) 使用温度範囲(℃)-200〜+280 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする