エアフィルター(Type-1)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35518533 品番 03-01-100
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

対象キャブレターKEIHIN PC18/PC20 DENI 18
エアフィルター形状:ラウンドテーパー取付径:32mm全長:約87mm

形状ラウンドテーパー 全長(mm)83 キャブレターMIKUNI VM22/24/26 or KEIHIN PB18/PD22 or TV26 取付径(Φmm)42
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※車種によってはフレーム等にあたり取付け出来ない場合があります。サイズ等を必ず確認の上、お買い求め下さい。
エイプ50/100・XR50/100モタードには取付け出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35518576
2022-10-07
用途:
交換

商品は全く問題なかったのですが
梱包がこの商品には合わない箱に紙を丸めたものが入っていた
とうぜん固定にもなってないく緩衝材の役目もしてないと思われる
梱包が適当すぎてTAKEGAWAさんの商品が可哀相でした

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35518542
2016-03-12
用途:
バイク

以前にも購入しましたが、商品状態がとても良く、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35518533
2013-10-05
用途:
キャブにつけるのでしょうねw

質もよし、買った数日後に値上げでなく値下げ、泣けてくるw
 バイク専門店より安いですね、バイクの日に買えば

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする