曜日別特売
NRRP-55A-C10 リフレックスリフレクター 55タイプ KOITO(小糸製作所) 35519705

リフレックスリフレクター 55タイプ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個レッド注文コード35519705品番NRRP-55A-C10
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ECE部品認証取得品。
オール樹脂製。

用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用レッド取付方式センターボルトボルト寸法10mm幅(mm)-規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 車のメンテナンス

本体とM5のネジが一体物になっているが、ナットは付属していないので、別途購入の必要が有る。備考欄にその情報を付け加えて欲しい。品質は全く問題ない。

対象商品 : 35519687
2026-03-29
用途: アルミのアオリに装着
有限会社豊島運輸・通信業

純正と全く同じでとても満足しています。綺麗に装着できました。

対象商品 : 35519766
2023-09-12
用途: トラック補修に

車検時に割れたリフレクターの交換補修用に購入。純正と違いないです。

対象商品 : 35519732
2021-10-18
用途: 破損の為 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのテールランプ側部破損の為交換しました ビスが付属されてると助かりましたが、付属してません まあまあ安いので良かったです

対象商品 : 35519766
2021-04-19
用途: トラック車検で

荷台のリフレクターが割れているときの交換用に。1ケ 200~300円なので満足です。

対象商品 : 35519757
2020-08-28
用途: 機械の遵法対策

ねじ部およびレンズはガタなく組み立てられており堅牢です。
反射板性能も申し分ありません。
ねじ部はM5,0.8mmピッチです。
型番C以降のサフィックス(8/10/23)はボルトの長さです。

4が参考にしています
対象商品 : 35519741
2020-07-14
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

バントと一緒に購入して組み合わせて使用しています、旧車っぽく仕上がって満足しています。

対象商品 : 35519696
2020-07-07
用途: リフレクターの交換
TN企画自動車・二輪車・自転車関連業

もとのリフレクターと付け替えただけですので 取り付け等問題ありませんでした。新しいのでとにかく綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする