曜日別特売
B-24L 路肩灯 KOITO(小糸製作所) 35519897

 

B-24L 路肩灯 KOITO(小糸製作所) 35519897
B-24L 路肩灯 KOITO(小糸製作所) 35519897

路肩灯

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ
定格電圧(V)24
内容量1個注文コード35519897品番B-24L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。
ELV指令に合致しています。

用途トラック・産業車両用定格電圧(V)24タイプ定格電力(W)25光源白熱球
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 4tトラックの定期整備時に
運輸・通信業

純正採用のメーカー品で安心です
勿論ボルトオンで取り付けできて良いですね

対象商品 : 35519863
2019-01-27
用途: トラック用

特に問題なし。昔ながらの路肩灯ですね。LEDにくらべ安価なのでいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35519897
2016-10-08
用途: 交換用
運輸・通信業

不注意により破損、お手頃ものをさがしていたところ、この商品をみつけました。 バッチリです。

2が参考にしています
対象商品 : 35519881
2023-01-28
用途: 代替時

球を交換する際、即枠を外すと同時にガラスレンズが落ちてくる。相変わらず取替が面倒で気をつかうw

1が参考にしています
対象商品 : 35519897
2016-05-10
用途: トラック用路肩灯として

純正に準ずる商品なので問題なく取り付けれまして、価格がもう少し安くして欲しいです。

対象商品 : 35519863
2017-11-18
用途: 自家用トラックの付け替え
自動車・二輪車・自転車関連業

最初から球が切れていて不点灯でした。新品なので安心していたので原因を探すの時間がかかった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 35519881
2016-06-24
用途: 入れ替え
株式会社サワヤ

純正品を購入する事を考えたらコストパフォーマンスでありですね

対象商品 : 35519881
2015-10-09
用途: 自社車両の補修

錆により使用不能となったので同じものとの交換で購入しました。
レンズを外して電球を替える時、周りのバンドを外す時、手でレンズを支えていないといきなり落ちてしまうため、作業されるとき下に毛布など敷いておくとレンズが割れるのを防ぐことができます。後、レンズを装着し周りのバンドのねじを締める時、レンズを支えながらとネジを締めることとねじのナットを持っておかないといけません。なかなかうまくいきません。ナットが固定されていると作業がしやすいのかも知れません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする