ウルトラ2スーパー

(118件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード35520493 品番08245-99917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。
2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。
分離・混合用

ベースオイル半合成油 JASO規格FC 容量(L)20 用途2スト用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ノズルは付属しておりません。
※運送中に多少のキズやへこみが発生する場合がございますが、ご理解・ご了承頂きますよう宜しくお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35520493 08245-99917 34941907 08245-99911 ウルトラ2スーパー ホンダ ウルトラ2スーパー ホンダ 1本(1L) 1,098
欠品中
税込1,208
内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
刈払い機やチェーンソーの混合燃料用

オイルの色がブルーで混合時に一目でわかるところが一番です。燃焼も安定しており始動性が良いのもお勧めポイントです。ホンダが2ストオイルを持っていることが安全の証と思ってます。

対象商品:
34941907
2025-03-01
用途:
配達のスーパーカブ
齋藤クリーニング店 様 (サービス業)

安価で買えたので、こまめにオイル交換出来ています!
これで、20年は乗れるかなと、思います!

2025-11-06
用途:
2ストオイルの定番
有限会社アンパーサンド 様

何の問題もなく使えます。
安いし性能も満足。
メーカー純正は安心ですね。

2025-06-17
用途:
ミニスクーター用
名和食品 様 (飲食業)

リード100の補充オイルどして利用。エンジンの吹けがよい。

対象商品:
34941907
2023-10-16
用途:
構内での二輪車に使用
有限会社 栄商会 様

容量も手頃で良いと思います。出来ましたら注ぎ口が附属していると助かります。

対象商品:
34941907
2023-07-04
用途:
消耗品

注文後直ぐに届いて重宝しています。
注ぎ口をつけてるオプションがあったら嬉しいです。

対象商品:
34941907
2022-10-29
用途:
オイルの補充
サービス業

送料対策なのですが、実店舗より安価なので助かります。

対象商品:
34941907
2021-09-09
用途:
草刈り用混合に使用

2サイクルエンジン草刈機の混合油に使用、べとつかずきれいに
使用できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする