輪業用ラチェットレンチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521123 品番C-160
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラチェット式のロックナット用レンチです。
連続作業に優れた業務用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)14×15 全長(mm)270 質量(g)330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
ママチャリのタイヤ交換に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で自転車の整備してるので、同じものをと、自宅用に購入しました。
スパナと比べると持ち手が長いので、ナットを緩めるのも締めるのも
力が入れやすく、怪我をしにくいと思います。
個人的趣向ですが、自転車工具はホーザンかなと思います。

対象商品:
35521123
2023-01-22
用途:
自転車整備

HOZANは自転車整備には1番安心して使えるメーカーです。何も問題有りません。

対象商品:
35521123
2022-05-20
用途:
自転車のメンテナンス時
サービス業

非常に使いやすく、輪業用のプロツールなのが納得できます。

対象商品:
35521123
2017-04-19
用途:
自転車の前後輪の脱着。

前後輪脱着が、これ1本でアジャスタ−があっても楽にできる。

対象商品:
35521123
2014-11-20
用途:
自転車の前後輪のナット締め

輪業用のラチェットレンチでなくても、料金の安い両口ラチェットレンチでも良かったのですが、14〜15の付いてる両口レンチがないので、しかたなく値段の高い輪業用レンチを購入しました。このレンチを購入する前に工事用の14〜15のレンチ使用してましたが、出先で紛失したので、今回も工事用のレンチで良かったのですが工事用のレンチに14〜15が無いので輪業用にしました。ふしぎでなりません。

5人が参考にしています
対象商品:
35521123
2013-06-15
用途:
自転車修理

14mmと15mmが回せるのでママチャリで重宝します

対象商品:
35521123
2013-05-07
用途:
自転車修理

力強い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする