ハンガータップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35521376 品番C-402
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。
タップハンドルを取り付けて使用します。

仕様
【左右1組】
RH:正ネジ(時計回りに締めていく方向)
LH:逆ネジ(反時計回りに締めていく方向)
全長(mm)105 質量(g)1020 寸法BC1.37×24(JIS)
注意
※ご使用の際には、タップの左右をよく確認してください。
※タップ・ダイスを使用する際は、必ず切削油を注油して使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35521376
2022-01-29
用途:
自転車メンテナンス
金融・保険業

ママチャリのBB交換時に使いました。
結構切削屑が出ましたが、BBはスムースに入るようになったので、購入してよかったと思います
JIS仕様のみでなく、「イタリアン仕様」も作って欲しいです

対象商品:
35521376
2021-07-01
用途:
ママチャリ修理

友人のBBがいつもガタガタしている。きつめに締めこんでも、すぐガタつく。
右ワンを見ると、斜めに刺さっているようだ。
それで、ベアリングの玉あたりが取れなかったのだろう。
苦労して外してみると、右ワンの真ん中あたりで亀裂が入り、への字に曲がっていた。
かなり、BB入口が荒れてしまっているので、タップを使用。
導入部がたっぷりあるので、曲がらずに、元のねじ山も潰さずにタップを切ることに成功。
良い商品です
修理のほうは・・・
新品の右ワンがアルミフレームに潜り込んでしまい、規定のトルクで締め付けられなかった。
入口がでかくなりすぎてしまった。タップのせいではない。
チェーンケース固定用のリングを追加で購入し、内側から組付けてストッパーとした。
チェーンケースへの干渉もなく、チェーンラインも許容できる範囲なので修理終了。

2人が参考にしています
対象商品:
35521376
2017-05-02
用途:
自転車修理

ママチャリのBB(ボトムブラケット)修理で右ワンを誤って斜めにねじ込んでしまい、シェルのネジ山を潰してしまいました。しかしこちらの「ハンガータップ」を使って見事にネジ山を修正することができました。ネジ山にバリが出てワンがスムーズに入らない時などにも有効でした。これのおかげで安心してBBの修理を受けることが出来ます。タップは20mmのレンチで回すことが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする