曜日別特売
K-203 パイプカッター ホーザン 35521981

K-203 パイプカッター ホーザン 35521981
K-203 パイプカッター ホーザン 35521981

パイプカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35521981品番K-203
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。

付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
注意
※カーボン素材のものには使用できません。

商品説明動画

K-203 パイプカッター
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-23
用途: 破損
株式会社 明伸製作所

ホーザン、期待してかったものの
ハンドル?グリップ部分が瞬殺でネジ緩む

対象商品 : 35521981
2019-01-05
用途: 薄パイプカットに

薄パイプカット用に購入、テレビで見てモノタロウに有ったので購入しました。ハサミよりきれいにカット出来、誰でも簡単に切れるのが魅力かな。

対象商品 : 35521981
2014-12-18
用途: 実験で使用

とてもよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする