タップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法M5 注文コード35522042 品番K-437-5
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容先・中・仕上げ(3本組) 質量(g)30 寸法M5 ピッチ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※C-401、C-401B、C-402には使用できません。

商品説明動画

K-437 タップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35522033
2018-01-24
用途:
プレートの既存の穴にネジ山を造りたかった
製造業

1.5tのユニクロに3Φの穴が開いておりそこにM4のネジ山を切りたくて購入。まだ10回ほどしか使ってませんが切れ味は良いです。
コストパフォーマンスはとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする