K-442 テーパリーマ ホーザン 35522094

K-442 テーパリーマ ホーザン 35522094
K-442 テーパリーマ ホーザン 35522094
K-442 テーパリーマ ホーザン 35522094

テーパリーマ

(39件のレビュー)
取扱い終了
適合サイズ(Φmm)3~16
内容量1個注文コード35522094品番K-442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350

パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。
金属板の穴の修正、拡大に。
抜群の切れ味と耐久性。
アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。

刃数6全長(mm)124質量(g)95適合サイズ(Φmm)3~16RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。

商品説明動画

K-441 / K-442 / K-443 / K-444 テーパリーマ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35522085
2024-06-18
用途: 樹脂板の穴広げ加工に

4mmくらいのドリルで穴あけした後に、リーマーで大きさを調整してスイッチなどを取り付ける加工に使用。 やはり昔から販売継続しているメーカーの品は質が良いように感じます。

対象商品 : 35522085
2024-06-17
用途: 樹脂板の穴広げ加工に

4mmくらいのドリルで穴あけした後に、リーマーで大きさを調整してスイッチなどを取り付ける加工に使用。 やはり昔から販売継続しているメーカーの品は質が良いように感じます。

対象商品 : 35522103
2024-08-16
用途: 穴あけ

問題なく使えています。プラスチック容器に穴をあけるときに使いました。

対象商品 : 35522085
2022-11-21
用途: 穴の拡大
製造業

カースピーカーの取り付け穴を拡大するために購入。切れ味の良い刃で作業性がとても良い。8つの穴用と考えると高いが、その価値はあった。

対象商品 : 35522112
2022-05-20
用途: キャンピングカーのカセットガスアダプターの配管を物入れに引き入れるのに使用

物入れの壁がステンレスだったらしく硬くて難儀したが、他の工具(軸付き砥石)も併用して、なんとか目標の25Φの穴を開けることが出来た。工具の出来は工具のホーザンと言われるだけにしっかりと丁寧に仕上げられていて満足。

対象商品 : 35522085
2022-05-05
用途: 制御盤配線
ムケイアピア製造業

穴の拡大に使わせて頂きました。さほど力をかけずに作業出来ました。

対象商品 : 35522094
2021-12-20
用途: 加工品穴拡張
サイクルデライト自動車・二輪車・自転車関連業

ホーザン製は他の工具で以前から使っていて、信頼出来ると思い購入しました。形状は一般的ですので作業性はそれ以上でも以下でもないです。

対象商品 : 35522085
2021-10-04
用途: アルミケースへの穴あけ
えにせる

電気関連DIYで、アルミケースへの穴仕上げで購入しました。
切れ味も良くて文句なし!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする