P-220 チェーンプライヤー ホーザン 35522234

P-220 チェーンプライヤー ホーザン 35522234
P-220 チェーンプライヤー ホーザン 35522234
P-220 チェーンプライヤー ホーザン 35522234
P-220 チェーンプライヤー ホーザン 35522234

チェーンプライヤー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
35522234
品番
P-220
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。
先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。
また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。

適合範囲
【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン
【バイク用】#410~#530
トラスコ品番
359-8543
全長(mm)
160
質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: バイク用チェーンのメンテナンス
教育・研究機関

使いやすいです。いろいろな商品があって悩みましたが、これにしておいて良かったと思っています。

対象商品 : 35522234
2021-01-10
用途: バイクのチェーン交換の為
サービス業

専用工具なので 作業もはかどりました。他には つかえません

対象商品 : 35522234
2020-03-05
用途: バイクのチェーン交換
農・林・水産業

チェーン交換時に、ジョイントの駒を外す時に使いたくて買いました。簡単に、一発で外しと組み付けができました。
これまでは先端の薄いプライヤーを使ってましたが、引っ掛かりが弱くなかなか外し、組み付けが出来ずに時間がかかってました。
さすが専用工具だと思いました。

対象商品 : 35522234
2020-04-09
用途: RSチェーンメンテナンス
KES 様(製造業)

使用方法不明でしたが、ためしに購入しました。段違いの構造を見てすぐに使い方がわかりました。使いやすくこれからロックピンを外す時は必ず使用します。

対象商品 : 35522234
2020-02-23
用途: チェーン交換作業。
その他業種

チェーン交換作業時のクリップ外しや、はめ込み等に威力を発揮すると思い購入しました。まだ使用経験はないのですが、作業時に役立つと思います。

対象商品 : 35522234
2019-03-26
用途: チェーンの脱着作業

今まではウォータポンププライヤーとかでクリップを脱着していたが、特に不便ではなかったけど、チェーンプライヤーはさすが専用工具だけあって完璧な作業が出来ました。今まで何だったの?って言うくらい楽です。

対象商品 : 35522234
2019-02-23
用途: バイク整備
サービス業

オフロード車で頻繁に使用する為専用の工具を購入しました。プライヤーを使っての作業に比べてミスがなく確実です。

対象商品 : 35522234
2018-08-21
用途: バイクのチェーン交換

プライヤー本体に使用方法が刻み込まれているため、先端の使用向きを間違うことなく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする