曜日別特売
SW-42 スポークレンチ ParkTool(パークツール) 35524955

SW-42 スポークレンチ ParkTool(パークツール) 35524955
SW-42 スポークレンチ ParkTool(パークツール) 35524955
SW-42 スポークレンチ ParkTool(パークツール) 35524955

スポークレンチ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)3.4mmのニップル用(JIS #14/15用)
3.4mmのニップル用(JIS #14/15用)
3.2mmのニップル用(DT、Wheel Smith他)
内容量1個注文コード35524955品番SW-42
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。

レッド二面幅(mm)3.4mmのニップル用(JIS #14/15用)寸法-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35524955
2025-04-25
用途: ニップル回し
その他業種

レビューを見て購入したのですが、やはりいいです。さすがと言う感じです。

対象商品 : 35524955
2023-12-04
用途: 自転車のスポークの交換

とても使いやすい、今までのスポークレンチだと何度かニップルを回しいるときに、何度かなめてしまった時があったが、このレンチは一度もなめずに作業を終わすことができ、とても満足しています。

対象商品 : 35524946
2023-07-24
用途: メンテナンス
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増えました。製品に問題もなく、とても満足です。

対象商品 : 35524946
2023-07-11
用途: 自転車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

四面押さられるニップル回しでアルミニップルも安心して使えます

対象商品 : 35524946
2021-10-22
用途: ロードバイク/MTBのホイール組み立てとメンテ
サービス業

差し込むように使わなければいけませんが、慣れれれば問題ありません。ニップルの4面掴んでくれるので、舐めてしまう事故が生じません。

対象商品 : 35524946
2021-05-08
用途: 自動車整備

4点支持型なのでニップルに嵌まり込み回している最中にニップルから外れないので、とても回しやすいです。

対象商品 : 35524955
2020-10-02
用途: 自転車の修理
サイクルライフ+自動車・二輪車・自転車関連業

スポークのテンション調整に使用。
4面ホールドの為、錆びて硬くなっているニップルでも、角をなめずにしっかり回すことが可能。
やはりパークツールは間違いない。
少々値段は高めだが、買って損は無い工具である。

対象商品 : 35524955
2020-12-22
用途: ままチャリのメンテナンス
サービス業

ニップルがなめなくて大変ありがたいです。
振れとりもスムーズにできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする