パッチキット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35525296 品番VP-1C
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。

キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリ アズワン品番64-5106-64

商品説明動画

ホーザン メカニックアカデミー パンク修理
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35525296
2020-12-18
用途:
長靴の修理

長靴の穴が開き、修理用にしてみました。代用できてよかったです。

対象商品:
35525296
2019-11-05
用途:
モーターバイク
その他業種

極めて小型のパッケージです、一番小さなパッチ2枚はピンホールなら使えそう釘穴には厳しいかも

対象商品:
35525296
2019-04-23
用途:
会社の自転車の修理

少量で何回も修理できて大変助かりました
これを常備していると安心

対象商品:
35525296
2018-06-08
用途:
車両メンテナンス

いざというときのために用意しておいて損はないと思います。

対象商品:
35525296
2017-07-31
用途:
自転車のパンク修理
製造業

まだ使用していませんが、小さくまとまっていて携帯するのに便利です。

対象商品:
35525296
2019-02-28
用途:
パンクしたチューブの修復
株式会社鋼磨 様

まだ修復したチューブを使用してないのですが、しっかりくっついてエア漏れは無さそうです。

対象商品:
35525296
2018-06-04
用途:
ハードチューブに使用・・だめでした。。
その他業種

今までパンク修理は何回もやってきたんですが、
ハードチューブとの相性が良くないみたい。
2回剥がれてしまいました。
ちゃんとやすり掛けして、表面は荒らしたし、
のりを塗ってからが2,3分乾くまで待ってたし、
圧着するために、ローラーでしごいたり、ゴムハンマーで叩いたり、
一通りやってます。
けど、そのままなら漏れないんですが、走ってしばらくすると駄々洩れ。。。
たぶん、ノリの成分が合わないのかしら。。塩素系加硫接着剤じゃないとだめ??

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
35525296
2015-01-08
用途:
普通にパンク修理
Shirakiya 様

サイクリング先でのパンクに使用、必要な物が最小限の大きさにまとまっているのでいいと思います。

ロードのサドルバックに入れても邪魔にならない大きさ、パッチも700cのチューブにピッタリの大きさで、お手頃価格なのもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする