ワークトレイ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35525445 品番#104
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

38.1mmΦもしくは41.2mmΦの円形パイプに取り付けが可能な樹脂製のワークトレイ。この大きなトレイには、小さな部品や工具類を差しておけるさまざまなアイデアが盛り込まれています。

注意
※PRS-2-OS/PRS-3-OS/PRS-4-OS/PRS-5/PRS-13/PRS-15/PRS-25へは
取り付けができません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35525463
2019-11-26
用途:
自転車のメンテナンス時
サービス業

PCS-10に取り付けて使用しています。
パーツや小物の工具を置いておく際に活用しています。
たかが台と思ってましたが、専用のパーツはやっぱり良いものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする