※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムホース(ラジエター用)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35526197 品番 RH-0002A
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
長さ(m)1 規格JASO規格品 使用圧力(MPa)0.3 呼び25 ホース寸法(内径×外径)(mm)25.4×34.4 外観スムーズタイプ 補強層1B
注意
※油類禁止。油類等を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。
※内径・外径寸法で記載されていますが、肉厚の寸法公差内でばらつきがあり、そのため外径寸法もばらつきがありますので御了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35526181
2025-05-31
用途:
バイクのメンテナンス

ラジエターホースが廃番となっており、メーカーから入手できない為、純正部品の代用品として、交換使用。純正品は、少し曲がりがあるけど、問題なく使用できましたよ

2人が参考にしています
対象商品:
35526197
2023-02-18
用途:
ホイールローダー  ヤンマー Y11WA エンジン3TN66L のラジエーターホースに
農・林・水産業

1本で間に合いました。
ホイールローダー  ヤンマー Y11WA エンジン3TN66L

1人が参考にしています
対象商品:
35526215
2021-03-29
用途:
自動車クーラントパイプの接続
その他業種

外径39mmのクーラントパイプ接続に使用しました。
 流石は国産品で,フィット感は抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
35526181
2020-12-16
用途:
外国車のヒーターホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いアメ車の両端が異径のヒーターモールディングホースが生産中止だったので、異径コネクターで異径ホーすを継ぐ事も考えましたが、この柔らかい素材のおかげで継ぐことなくスムーズに付けられました。これからもこの製品以外は考えられません。
今後も生産を続けてください。よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
35526224
2021-03-10
用途:
旧車のラジエターメンテナンス
製造業

硬いゴムホースはラジエターにストレスが掛かると思いましたが、このラジエターホースに決めて正解でした。とても柔らかいのにしっかりした製品で安心して使用出来そうです。

対象商品:
35526197
2021-01-27
用途:
CB1000SFのラジエタークーラントホースに
その他業種

車歴27年の車両なので、純正部品の代用に汎用品を購入。現在まで問題なく使用中。

1人が参考にしています
対象商品:
35526206
2019-12-18
用途:
トラクター修理に使用
その他業種

望み通りの商品でした。装着後も問題なく利用できております。迅速なる対応に感謝申し上げます。

対象商品:
35526251
2019-10-07
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

長さを10センチ単位で購入できればとても良いと思います。
今回40センチ必要だったので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする