曜日別特売
RH-3010A ゴムホース(ヒーター用) OHNO(大野ゴム工業) 35526285

ゴムホース(ヒーター用)

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5×1B
長さ(m)10
内容量1本注文コード35526285品番RH-3010A
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

長さ(m)10呼び10ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5×1B使用圧力(MPa)0.3規格JASO規格品
注意
※油類禁止。油類等を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: EA11R カプチーノのタービン、オイルクーラー冷却ホース代用

クーラントの滲み漏れが出たので、このホースで代用して修理しました。漏れはピタリと止まり満足です。旧車の純正部品は値段がやたら高いですが、このホースの使用でかなり安く修理できました。

対象商品 : 35526294
2024-06-05
用途: 古い車の補修

古い車だと部品が廃番に成ってるので、切って使えるこういう製品は有り難いです。

対象商品 : 35526294
2024-07-17
用途: 車の整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

対象商品 : 35526294
2023-04-30
用途: 車のメンテナンス
MIZUMOTO

ターボチャージャーに繋がるホースが劣化していたので、交換しました。
曲がりがあったけど、大丈夫でした。

対象商品 : 35526294
2023-02-28
用途: 純正部品の代用
その他業種

純正部品で探したら高かったので、同程度のサイズなのでこちらにした。今のところ特に問題なし。大野ゴムはラジエーターホースなど、純正同等品があり、少し安いので大変助かります。

対象商品 : 35526294
2023-02-24
用途: 古い車のメンテナンス用で

物も純正品となんら変わらないと思います。
国産ヒーターホースなら安心ですね。

対象商品 : 35526294
2022-04-25
用途: エンジン内ヒーターホース交換
有限会社ジョイント・ビー自動車・二輪車・自転車関連業

大野ゴムの注文でしたが横浜ゴムが届き商品はとても良い品で
かえって助かりました。

対象商品 : 35526294
2022-01-09
用途: 純正部品の代替に

カプチーノに使用
純正よりも外径が大きいため、ホースバンドは社外品を使用しました。
主にサーキットでの使用ですが、耐熱や耐圧に関しても問題ありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする