曜日別特売
RH-0027 ゴムホース(バキューム用) OHNO(大野ゴム工業) 35526443

ゴムホース(バキューム用)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)2.5×6.5
内容量1本注文コード35526443品番RH-0027
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)2.5×6.5
注意
※油類禁止。油類等を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35526452
2023-10-09
用途: 自動車整備
農・林・水産業

使用頻度が意外と高く、ストックが無くなりましたので購入しました。
手ごろな長さと品質、価格です。

対象商品 : 35526434
2023-04-01
用途: 劣化品との交換
運輸・通信業

場所によってはシリコンホースの方が柔軟性で有利な場合もあるかと思いますが、純正っぽさを重視してこちらを選びました。どうも シリコンホースはネズミがかじりたがるらしく、穴を開けられたので その部分でも通常のゴムのホースを選んだ方がいいのかと思いこの商品に交換しました。品質的に 大野ゴム製品をよく使いますが、何の不満もありません。抜群の信頼性だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35526452
2022-06-21
用途: 車のメンテナンス
金融・保険業

内径6mmのバキュームホース。古い車のバキュームホース交換に使用。柔らかめですがシリコンホースのように潰れることはなさそうです。内径3.5mmのバキュームホースもそうですが、もう少し短いサイズで販売してほしい!

3が参考にしています
対象商品 : 35526443
2023-01-24
用途: 旧車修理
株式会社GMコーポレーホン自動車・二輪車・自転車関連業

サイズを間違えたがこのホースは良い物です。再度適合品を購入します。

対象商品 : 35526452
2023-03-26
用途: JA11 バキューム関連ホース交換
農・林・水産業

純正品よりかなり質落ちます。取り付けてたったの3ヶ月目で
もうクラック入ってしまいました。。。
それは致命的だと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 35526452
2022-12-01
用途: 自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかく、使用しやすかった。 価格もリーズナブルでよい。

対象商品 : 35526452
2020-11-24
用途: バキュームゲージ用
運輸・通信業

機械式ブースト計のバキュームホースとして
純正よりも柔らかい
耐久性はこれから。

対象商品 : 35526452
2022-02-28
用途: エンジンルーム内のバキュームホースの交換用に
その他業種

車が古いので純正品がない部品用に購入。
1回嵌めると抜けなくなるので注意。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする