汎用ホース ストレート型

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35526461 品番 HH-3209
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です

品種ヒーターホース 寸法D(Φmm)12.7 寸法t(mm)4 長さ(m)2
注意
※油類禁止。油類等を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35526486
2024-06-09
用途:
自動車エンジン冷却水ホース交換
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンからヒーターコアへ向かうホースとして交換した。
半年以上使用してみて劣化など水漏れなどなく十分なスペックと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
35526477
2024-05-19
用途:
自家用の整備

自家用車のヒーターラインの更新に使用。柔らかいので作業性は良い。耐久性は分からない。

対象商品:
35526477
2023-11-19
用途:
バイクのメンテナンス
大木電設 様

マグザムCP250の冷却パイプに、穴が明き穴を塞ごうと数種類の接着剤を購入しトライしましたが、穴は塞ぐ事ができず悩んだ末に今回のラジエターホースを購入しました。穴の部分を切断し接続配管しました。結果 良好でした。因みに購入接着剤約¥10.000-役に立たずでした。

対象商品:
35526477
2024-07-17
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

2023-03-28
用途:
ヒーターホース交換
卸売・小売業

純正品があれば良かったのですが廃盤でしたのでこちらを購入しました。
2mで¥2,200-と安価ですがしっかりしていて柔軟性もあり耐久性もありそうです。
ゆるい曲がりには対応出来ました。
90度に曲げる際はジョイント、エルボーで繋いだほうが良さそうです。
交換後はクーラントの漏れも止まり、暫くは大丈夫かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
35526461
2022-06-27
用途:
旧車のメンテナンス
建設業・工事業

今回、ジムニーのヒートホース用に購入しました。ゴムの中に糸が編んであり、純正同等品で充分安心して使えます。しかし、ストレートタイプなので直角には、向きません。

2人が参考にしています
対象商品:
35526461
2021-08-03
用途:
修理時に
北口自動車 様

ヒーターホースの劣化により、水漏れ為汎用品でもメーカー品なので、価格安く、自分カットして使用
耐久性は何十年か使って、見ないとわからない。純正品を購入するよりは安いと思います。残ったホースは在庫して使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
35526486
2021-06-24
用途:
車のヒーターホース交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホースのゴム質も柔らかく狭い室内でもホースの取り回しがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする