汎用ホース S型

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35526617 品番 ON-3004
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
寸法L2(mm)80 寸法L3(mm)75 寸法Q(mm)123 寸法R(mm)45 品種ラジエターホース(汎用タイプ) 寸法D(Φmm)33.5 寸法t(mm)4.5 寸法L1(mm)95
注意
※油類禁止。油類等を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35526617
2026-01-22
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

古い車を所有しています。内径や長さを参考に購入しましたら、ジャストサイズでした。品質的にも純正品と変わらず良い物だと思います。

対象商品:
35526601
2025-01-27
用途:
ジープのアッパーホースに代用。

途中に水温計を入れて、長さもピッタリで、厚みもあり安心して使えます。

対象商品:
35526592
2024-10-09
用途:
太陽光給湯器の修理
その他業種

30年くらい前の太陽光給湯器のタンクの上下をつなぐホースが劣化してて漏るようになったので寸法が近いこちらで流用しました。また別のホース画怪しそうなのでそちらも流用できそうなのがありましたらまたモノタロウさんで注文します。

対象商品:
35526592
2024-04-04
用途:
車のメンテナンス
岩切モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なく使用できました。サイズの選択肢がもっと増えると良いと思います。

対象商品:
35526601
2023-07-30
用途:
旧車の修理

今は製廃になっているラジエータアッパーホース、日産純正部番:21501-P0105の代用で購入。何とか使えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35526617
2022-05-13
用途:
R53 ミニクーパーのアッパーホースに代用

純正よりひと回り太くホームセンターでホースバンドを購入し取り敢えずですが使えてます。
製品は見た目以上にしっかりしたホースと思います。
もっと色んなサイズの商品を作って頂くと手頃な値段なので嬉しいです。
MINIは色んな場所から水漏れするので困ります。
別で注文しているホース類が届くまで使います。

2人が参考にしています
対象商品:
35526601
2021-07-22
用途:
部品交換のため
製造業

純正でも入手可能ですが、社外品はかなり安く購入できました。ゴムなので多少形状が異なっても問題なく使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
35526592
2021-06-12
用途:
エンジン回りの配管取り回し変更。
医療・福祉・介護関連業

耐油性はないようですが、ディーゼルのブローバイに十分耐えてます。硬さも結構あります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする